三菱電機
標準換気扇 薄壁用
標準換気扇 薄壁用 連動式
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80878765
E-25L8
3
【50Hz】29/【60Hz】33
【50Hz】42/【60Hz】43.50
362×352×138
【50Hz】800/【60Hz】900
¥
23,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883559
E-20L8
2.5
【50Hz】21/【60Hz】25
【50Hz】38/【60Hz】39
312×302×150
【50Hz】486/【60Hz】552
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください