排湿用ロスナイ冬季結露防止用
結露の原因となる室内の湿気を効果的に排出
冬場の湿気に強いプラスチック製熱交換器を採用
花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター搭載
プラスチック製熱交換器
電源コード右出し可能
外気侵入防止用二重シャッター構造〈前面シャッターパネル(引きひもスイッチ連動電気式)本体内スライドシャッター(手動式)〉
カテキン入り外気清浄フィルター搭載
付属品:給排気パイプ
- 質量(kg)
- 6.5
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】34/【60Hz】40
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】31.50/【60Hz】29、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】42.50
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 265×620×168
- 温度交換効率(%)
- <弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>【50Hz】55/【60Hz】53
- 機外静圧(Pa)
- <弱>0、<強>0
- 処理風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】62/【60Hz】54、<強>【50Hz】100/【60Hz】105
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ


























