三菱電機
居間座敷用ラインフローファン
排気・給気・循環の機能搭載
ラインフローファン採用
排気・給気・循環の機能
ラインフローファン採用
抗菌仕様(引きひもつまみ部)
ウェザーカバー付(プラスチック製)。
質量(kg)
2.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】11/【60Hz】13
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】31/【60Hz】34
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
164×510×170
風量(m
3
/h)
【50Hz】130/【60Hz】155
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80878501
V-65X7-C
¥
24,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください