曜日別特売

窓用換気扇 給排気形

窓用換気扇 給排気形 - 三菱電機

左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
フィルター装備
抗菌仕様(グリル・オリフィス・引きひもつまみ部)

電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878300E-20WRH23.6【50Hz】18.50/【60Hz】21【50Hz】38.50/【60Hz】41360×260×140【50Hz】405/【60Hz】460
23,300
取扱い終了
返品不可
80881136E-25WRH23.9【50Hz】24.50/【60Hz】27【50Hz】40.50/【60Hz】44410×310×140【50Hz】645/【60Hz】690
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする