P-18DUG4 外復帰形防火ダンパー 三菱電機 80881669

外復帰形防火ダンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80881669
品番
P-18DUG4
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

防火設備該当品
適用パイプ:Φ150mm
耐蝕塗装仕上げ
鋼板製・耐食塗装仕上げ
垂直据付可

質量(kg)
【50Hz/60Hz】2.4
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】199×187×260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする