ナカバヤシ
インクジェット用紙/マットハガキ2/50枚
JPM2-PC5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80908461
品番
JPM2-PC5
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:はがき/100×148mm● :郵便番号枠付タイプ ●枚数:50枚●パックサイズ:ヨコ120×タテ190×厚さ12mm●インク:顔料インク対応
染料インク対応● :※ISO白色度85%