ナカバヤシ
インクジェット用紙/光沢ハガキ2/100枚
JPG2-PC10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80908409
品番
JPG2-PC10
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:はがき/100×148mm● :郵便番号枠付タイプ●枚数:100枚●パックサイズ:ヨコ133×タテ190×厚さ26mm●インク:顔料インク対応
染料インク対応● :※ISO白色度97%