ナカバヤシ
ノートパソコン縦置きスタンド シングル
材質
アルミ/ゴム(シリコーン樹脂)
色
シルバー
質量(g)
389
対応
1台
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(実測)87~117×180×45
可動範囲(mm)
13~43
適合サイズ(inch)
(最大)16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80909319
NPA-007SL
¥
6,010
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください