ナカバヤシ
ノートパソコン縦置きスタンド シングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80909319
品番
NPA-007SL
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
アルミ/ゴム(シリコーン樹脂)
色
シルバー
質量(g)
389
対応
1台
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(実測)87~117×180×45
可動範囲(mm)
13~43
適合サイズ(inch)
(最大)16