曜日別特売
RN-18-2P スチールラック用 落下防止ネット ティーエフサービス 80910080

スチールラック用 落下防止ネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(2枚)
注文コード
80910080
品番
RN-18-2P
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

広範囲で収容品の落下を防止します。
ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右どこからでも取り外しが可能です。
下部左右にフックがあり、引っ掛けることで邪魔にならずに収容品を取り出すことができます。
取付方法は粘着またはボルト固定からお選びいただけます。

トラスコ品番
714-7313
セット内容
ネット×2枚、粘着付金具及びボルトセット2枚分
材質
ネット(樹脂製/PE)、ベルト(樹脂製/PP)、ワンタッチバックル・ループ(樹脂製/POM)、金具(スチール(焼付塗装))、粘着(アクリル系粘着剤)、ボルト等(スチール三価メッキ)
寸法(mm)
ネット:1620×700
イエロー×グレー
取付
内寸1700~1760(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする