山善 ペルチェ付き空調ウェア KAZEFIT『KFPS6CV1E(ペルチェ1個タイプ)』 『KFPW6CV1E(ペルチェ2個タイプ)』 、ペルチェベスト『PVF-S3D』に対応
【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 20000mAh
【入力ポート】Type-C×1
【出力ポート】USB-A×2、Type-C×1
【入力】Type-C:5V2.1A
【出力】Type-C:5V2.4A、USB-A:5V2.4A、USB-A+USB-A:total 5V2.4A、Type-C+USB-A:total 5V2.4A、Type-C+USB-A+USB-A:total 5V2.4A
【付属品】充電ケーブル