山善 空調ウェア KAZEFIT『KF6CVPD』に対応
【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh
【入力ポート】Type-C×1
【出力ポート】Type-C×1、USB-A×2
【入力】Type-C PD:5V3A,9V2A,12V1.5A
【出力】Type-C PD:5V3A,9V2.22A,12V1.67A、USB-A QC:5V3A,9V2A,12V1.5A、USB-A+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A+USB-A:total 5V3A
【付属品】充電ケーブル