TSF000000000 テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)限られた産業用スペースへの設置を想定して設計された、コンパクトなアンマネージ・イーサネットスイッチ 動作温度-40~75℃ TSF000 テルトニカ・ネットワークス 80908059

テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)限られた産業用スペースへの設置を想定して設計された、コンパクトなアンマネージ・イーサネットスイッチ 動作温度-40~75℃ TSF000TSF000000000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908059
品番
TSF000000000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。

仕様
●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)
規格
IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q
消費電力(W)
アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121
コネクタ
3ピン産業用直流電源ソケット
入力電圧範囲(V)
7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC
帯域幅(Gbps)
10(非ブロッキング)
イーサネット対応
5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps
最大電力(W)
30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする