AP-16-100W

AP-16-100W - 大生工業
仕様口径(d):R2質量(kg)0.65寸法H(mm)115寸法S(mm)70寸法D(Φmm)122寸法E(mm)エレメント抜き代:101寸法D1(Φmm)88寸法H1(mm)83寸法d1(Φmm)50寸法H2(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80921149-
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする