曜日別特売
DP-80XYH デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 80921727

DP-80XYH デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 80921727
DP-80XYH デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 80921727
DP-80XYH デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 80921727
DP-80XYH デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 80921727
DP-80XYH デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 80921727
DP-80XYH デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 80921727
DP-80XYH デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 80921727

デジタル角度計レベルニック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80921727
品番
DP-80XYH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、1/1000精度のミドルレンジモデルです。
優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。
X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。
抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。
USB Type-Cのインタフェースを採用しています。
通信ソフトSK-LOGに対応しています。

用途
半導体製造装置、半導体テスター、検査治具等の水平出しや角度測定に
付属品
ACアダプタ
材質
【ケース】プラスチック【ベース部】高強度アルミ合金(マグネット付)
測定範囲
±80
使用温度範囲(℃)
0-40
電源
ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)
本体質量(g)
360
精度
XY直交:1%、(読取)[角度範囲: 0.000°~20.000°]:±0.005、[角度範囲:20.001°~40.000°]:±0.008、[角度範囲:40.001°~80.000°]:±0.01
最小読取値(°)
0.001、0.01
連続使用時間(時間)
6
インターフェース
無線:Bluetooth5.2(通信距離20m以内)
ディスプレイ
2.8インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)※IPS構造採用による360°高視認性
防塵防水性能
IP54準拠
充電時間(時間)
4.5
耐振動性能
IEC/JIS C 60068-2-6準拠
耐衝撃性能
IEC/JIS C 60068-2-27準拠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×67×40
通信インターフェース
RS-232C
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※連続使用時間は、気温などの使用条件により多少異なります。
※読取精度条件は、使用温度20℃±2℃時です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする