ZEFULS
充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル
手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。
寸法(mm)
110×45×123
質量(g)
270
保護等級
IPX4
バッテリー
リチウムポリマー電池3.7V
バッテリー容量(mAh)
4000
充電方式
USB Type-C 定格入力:5V/1A
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81010679
ZA-US2000P
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください