ZEFULS
充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル
ZA-US2000P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81010679
品番
ZA-US2000P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。
寸法(mm)
110×45×123
質量(g)
270
保護等級
IPX4
バッテリー
リチウムポリマー電池3.7V
バッテリー容量(mAh)
4000
充電方式
USB Type-C 定格入力:5V/1A