曜日別特売
ZA-US2000PC 充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル 専用クリップ付 ZEFULS 81010688

ZA-US2000PC 充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル 専用クリップ付 ZEFULS 81010688
ZA-US2000PC 充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル 専用クリップ付 ZEFULS 81010688
ZA-US2000PC 充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル 専用クリップ付 ZEFULS 81010688

充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル 専用クリップ付ZA-US2000PC

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
81010688
品番
ZA-US2000PC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

専用クリップ同梱モデル。手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。

寸法(mm)
110×45×123(クリップ80×11×90)
質量(g)
270(クリップ175)
保護等級
IPX4
バッテリー
リチウムポリマー電池3.7V
バッテリー容量(mAh)
4000
充電方式
USB Type-C 定格入力:5V/1A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする