ZA-US2000P モンスターライトポータブル ZEFULS 81010925

ZA-US2000P モンスターライトポータブル ZEFULS 81010925
ZA-US2000P モンスターライトポータブル ZEFULS 81010925
ZA-US2000P モンスターライトポータブル ZEFULS 81010925
ZA-US2000P モンスターライトポータブル ZEFULS 81010925
ZA-US2000P モンスターライトポータブル ZEFULS 81010925
ZA-US2000P モンスターライトポータブル ZEFULS 81010925

モンスターライトポータブルZA-US2000P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81010925
品番
ZA-US2000P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

圧倒的照度と多彩な設置方法を備えたプロ仕様ポータブルライト
約270gという驚きの軽さでありながら、最大2000lmのパワフルな照度を実現
電源確保が困難な高所、狭所、暗所に最適
大容量4000mAhバッテリー搭載で長時間の作業をサポート
シーンで使い分ける5つの点灯モード搭載
本体背面の強力マグネット、収納式フック、7段階調整スタンド、そして1/4インチネジ穴による三脚対応を備え、あらゆる場所に自在に設置できる柔軟性を実現
専用クリップ(オプションを付けることにより、棚のフチやポール等にしっかり挟み込み固定が可能
電池残量を4つのランプで確認できるインジケーターランプ付き

寸法(mm)
110×45×123
質量(g)
270
保護等級
IPX4
バッテリー
【リチウムイオンポリマー】3.7V/4000mAh
色温度(K)
6000(Lo~Hi) / 4000(暖色Lo~Hi)
充電時間(時間)
5
明るさ(Lm)
300(Lo)/800(mi)/2000(Hi)【暖色】100(lo)/300(Hi)
点灯時間(時間)
10(Lo)/4(mi)/2(Hi)【暖色】25(Lo) / 10(Hi)
充電端子
USB Type-C
注意
※LEDライト点灯時は、ライト照射面付近が熱くなります。過熱による火災、事故、ケガの原因となりますので、燃えやすい物や揮発性の高い液体が付着した布・紙などを密着させたり近づけたり、熱のこもりやすい不安定な場所(車のシート、じゅうたん、布団など) に密接して設置したりしたまま使用しないでください。
※充電には付属のUSBケーブルを使用してください。
※本製品にはリチウムポリマー電池を使用しています。長期間使用しない場合、3ヶ月に一度は過放電による事故防止のため充電を行ってください。
※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする