NBK
レベリングブロックA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81014109
品番
A1ED
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。
機械の据付工事費が軽減されます。
取付が容易です。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
仕様
1回転当たりのレベル調整量:0.32
質量(kg)
3.3
ストローク
(揚程)4
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
129
許容荷重(kN)
7
寸法F(mm)
62
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
95
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
66
最高高さ(mm)
70
寸法P(mm)
15
寸法M(mm)
69
寸法N(mm)
30
寸法O(mm)
69
寸法I(mm)
21
寸法J(mm)
M12×1.75(並目)
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
17
寸法Q(mm)
10°26´
最低高さ(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応