曜日別特売

盤用除湿器(パネルドライ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81016945
品番
PD-5A
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止
・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。
【高機能】
・湿度センサによるON・OFF自動運転機能付です。
・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付
(85%RH以上で警報)です。
・低温時の霜付防止機能付です。

用途
盤用除湿器
付属品
取付ねじ、排水ホース(1M)、ホースクランプ、端子カバー、取扱説明書
質量(kg)
1
色
色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
寸法
100×155(180)×57(ヨコ×タテ×フカサ)
定格電圧(V)
(単相)AC100~240
使用温度(℃)
ー10~+50
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
12
設定湿度(%)
なし(連続運転)
RoHS指令(10物質対応)
対応
除湿能力(mL/h)
4.5
適合容積(m3)
1.4
注意
※プラス10℃以下での運転時、ファンが霜付状態となるため注意してください。
※密閉キャビネット専用です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする