曜日別特売
10174074 Zマーク スクリュー釘 ZS50 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229560

10174074 Zマーク スクリュー釘 ZS50 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229560
10174074 Zマーク スクリュー釘 ZS50 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229560
10174074 Zマーク スクリュー釘 ZS50 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229560

Zマーク スクリュー釘 ZS50

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1パック(70本)
注文コード
81229560
品番
10174074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。

トラスコ品番
716-0225
全長(mm)
50
呼び径(mm)
5.2
寸法d(mm)
5.2
表面処理
ドブメッキ
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
50
胴部
スクリュー
頭径(mm)
10
注意
※Zマーク表示金物には、指定サイズ太め釘をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする