サギサカ(SAGISAKA)
フェンダー サイズ調整式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81208185
品番
52695
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
フェンダー自体が伸縮構造になっているので、好きな長さでカスタマイズして使用可能。
フロントフォークの穴は貫通、非貫通量対応
対応サイズ:14インチ~700c
対応シートポストサイズ:25.4~31.8mm
用途
伸び縮みするから調整がカンタンな前後フェンダーセット
色
ブラック
質量(g)
315
適合サイズ
14-700C
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。