SLOTH
リサイクルポリエステルTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
81247035
品番
ST1102
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
地球と人に優しいドライTシャツ。透けにくく軽い、ベストな生地厚を実現。ベーシックなデザインで誰からも愛される1枚です。
色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル100%)
身幅(cm)
53
身丈(cm)
71