曜日別特売
799090 耐切創冷感アームカバー(5双セット) 日本緑十字社 81232850

 

799090 耐切創冷感アームカバー(5双セット) 日本緑十字社 81232850
799090 耐切創冷感アームカバー(5双セット) 日本緑十字社 81232850
799090 耐切創冷感アームカバー(5双セット) 日本緑十字社 81232850
799090 耐切創冷感アームカバー(5双セット) 日本緑十字社 81232850
799090 耐切創冷感アームカバー(5双セット) 日本緑十字社 81232850

耐切創冷感アームカバー(5双セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
全長(cm)40
内容量1セット(5双)注文コード81232850品番799090
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。接触冷感素材を採用しており、装着時にひんやりとした感触があり、暑い現場でも快適に使用できます。JIS試験で実証されたUVカット率99.5%で、日差しの強い屋外作業でも安心です。

用途
腕の切創防止用。作業時の安全・快適性向上用。熱中症予防対策に。
全長(cm)
40
材質
ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム系25%
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
接触冷感、耐切創レベル4C、UVカット率99.5%(JIS試験)
注意
※刃物の突き刺しや強い衝撃には対応できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする