曜日別特売

フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 (テールランプ付)

フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 (テールランプ付) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 (テールランプ付) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 (テールランプ付) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 (テールランプ付) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 (テールランプ付) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 (テールランプ付) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 (テールランプ付) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

▲テールランプが付属します
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

色
ブラック
角度(°)
【ナンバー】40
主な適合車種
DR-Z4SM 25
ナンバー灯
LED(1灯式)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812529311155048
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする