ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 (テールランプ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81252931
品番
1155048
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
▲テールランプが付属します
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
色
ブラック
角度(°)
【ナンバー】40
主な適合車種
DR-Z4SM 25
ナンバー灯
LED(1灯式)