HAC5264 折りたたみキャリーカート HAC 81256869

※サンプル画像

HAC5264 折りたたみキャリーカート HAC 81256869
HAC5264 折りたたみキャリーカート HAC 81256869
HAC5264 折りたたみキャリーカート HAC 81256869
HAC5264 折りたたみキャリーカート HAC 81256869
HAC5264 折りたたみキャリーカート HAC 81256869
HAC5264 折りたたみキャリーカート HAC 81256869
HAC5264 折りたたみキャリーカート HAC 81256869

折りたたみキャリーカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81256869
品番
HAC5264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
¥1,980

広げるだけの簡単組立!!耐荷重約20キロなので、あなたのお荷物をしっかり運びます。固定に便利なゴムバンド付きで、しっかりホールディング!畳めばコンパクトのなるので、物置や車の荷台にも邪魔にならずに収納ができます!

用途
お買い物やキャンプ、ピクニックなどシーンを選ばずに大活躍!
質量(g)
約820
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
(本体組立時)24×30.5×89.5
主材質
アルミ・PP・ゴム・鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする