曜日別特売

チップ PVDコーティング

チップ PVDコーティング - 京セラチップ PVDコーティング - 京セラチップ PVDコーティング - 京セラチップ PVDコーティング - 京セラチップ PVDコーティング - 京セラ

優れた切れ味を有する独自インサート
シャープな刃先仕様で低抵抗
主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現

勝手
なし /記号[N]
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
GM
頂角(°)
EPSR/135
内容量
1セット(10個)
全60種類を絞り込む
材種
コーナー半径(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ピン径(Φmm)
コーナー半径(mm)
材種
インサート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04706401HNLW083508-GM PR1810WT/0.006D1/3.50.8PR18103.5
¥33,100
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706410HBLW096508-GM PR1835WT/0.01D1/4.640.8PR18356.5
¥41,600
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706498HBLW096508-GM PR1825WT/0.01D1/4.640.8PR18256.5
¥41,600
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706516HNLW071804-GM PR1835WT/0.002D1/3.220.4PR18351.8
¥31,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706559HBLW095504-GM PR1810WT/0.009D1/4.550.4PR18105.5
¥39,100
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706611HNLW053004-GM PR1835WT/0.002D1/2.80.4PR18353
¥30,400
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706638HNLW083504-GM PR1835WT/0.006D1/3.50.4PR18353.5
¥33,100
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706672HBLW094504-GM PR1825WT/0.007D1/4.550.4PR18254.5
¥36,500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706681HBLW095508-GM PR1835WT/0.009D1/4.550.8PR18355.5
¥39,100
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706717HNLW053508-GM PR1825WT/0.003D1/2.80.8PR18253.5
¥30,400
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706742HBLW064504-GM PR1835WT/0.003D1/3.450.4PR18354.5
¥32,400
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706751HBLW094508-GM PR1810WT/0.008D1/4.550.8PR18104.5
¥36,500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706778HNLW071804-GM PR1825WT/0.002D1/3.220.4PR18251.8
¥31,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706812HBLW094508-GM PR1825WT/0.007D1/4.550.8PR18254.5
¥36,500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706821HNLW053504-GM PR1835WT/0.003D1/2.80.4PR18353.5
¥30,400
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706839HNLW083504-GM PR1825WT/0.006D1/3.50.4PR18253.5
¥33,100
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706848HBLW065508-GM PR1810WT/0.004D1/3.450.8PR18105.5
¥33,800
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706857HNLW083508-GM PR1825WT/0.006D1/3.50.8PR18253.5
¥33,100
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706866HBLW064504-GM PR1825WT/0.003D1/3.450.4PR18254.5
¥32,400
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706918HBLW065508-GM PR1825WT/0.004D1/3.450.8PR18255.5
¥33,800
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706936HBLW065504-GM PR1825WT/0.004D1/3.450.4PR18255.5
¥33,800
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706952HNLW053508-GM PR1835WT/0.003D1/2.80.8PR18353.5
¥30,400
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706970HBLW064508-GM PR1825WT/0.003D1/3.450.8PR18254.5
¥32,400
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706988HBLW064508-GM PR1810WT/0.003D1/3.450.8PR18104.5
¥32,400
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707022HBLW065508-GM PR1835WT/0.004D1/3.450.8PR18355.5
¥33,800
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707092HNLW083504-GM PR1810WT/0.006D1/3.50.4PR18103.5
¥33,100
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707101HBLW065504-GM PR1810WT/0.004D1/3.450.4PR18105.5
¥33,800
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707146HBLW094504-GM PR1835WT/0.007D1/4.550.4PR18354.5
¥36,500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707162HNLW052504-GM PR1835WT/0.002D1/2.80.4PR18352.5
¥28,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707171HNLW072504-GM PR1810WT/0.004D1/3.220.4PR18102.5
¥31,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707180HNLW052504-GM PR1825WT/0.002D1/2.80.4PR18252.5
¥28,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707189HNLW083508-GM PR1835WT/0.006D1/3.50.8PR18353.5
¥33,100
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707198HNLW083004-GM PR1835WT/0.005D1/3.50.4PR18353
¥33,100
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707216HNLW072504-GM PR1825WT/0.004D1/3.220.4PR18252.5
¥31,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707232HNLW053004-GM PR1810WT/0.002D1/2.80.4PR18103
¥30,400
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707241HBLW096504-GM PR1825WT/0.01D1/4.640.4PR18256.5
¥41,600
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707259HBLW095508-GM PR1825WT/0.009D1/4.550.8PR18255.5
¥39,100
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707268HBLW065504-GM PR1835WT/0.004D1/3.450.4PR18355.5
¥33,800
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707277HNLW053508-GM PR1810WT/0.003D1/2.80.8PR18103.5
¥30,400
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707338HBLW096504-GM PR1810WT/0.01D1/4.640.4PR18106.5
¥41,600
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707347HNLW083004-GM PR1810WT/0.005D1/3.50.4PR18103
¥33,100
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707381HBLW095504-GM PR1835WT/0.009D1/4.550.4PR18355.5
¥39,100
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707399HBLW094508-GM PR1835WT/0.007D1/4.550.8PR18354.5
¥36,500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707442HNLW051804-GM PR1825WT/0.001D1/2.80.4PR18251.8
¥28,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707460HBLW095504-GM PR1825WT/0.009D1/4.550.4PR18255.5
¥39,100
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707521HNLW052504-GM PR1810WT/0.002D1/2.80.4PR18102.5
¥28,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707582HBLW094504-GM PR1810WT/0.008D1/4.550.4PR18104.5
¥36,500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707609HBLW064508-GM PR1835WT/0.003D1/3.450.8PR18354.5
¥32,400
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707670HNLW053004-GM PR1825WT/0.002D1/2.80.4PR18253
¥30,400
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707722HNLW072504-GM PR1835WT/0.003D1/3.220.4PR18352.5
¥31,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする