チップ PVDコーティング

チップ PVDコーティング - 京セラチップ PVDコーティング - 京セラ

新たな価値を生む、高切込み対応の高送りエンドミル
04サイズの小型インサート(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~ 最大縦切込み2.5mm に対応
肩・溝の荒加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3次元加工の高能率化を実現
多彩な加工で活躍。環境に合わせて課題をソリューション
高送り加工で大幅に加工能率を向上
高能率で工具寿命も良好。
不安定な加工環境下でも高い安定性

長さ(mm)
インサート INSL/14.5
質量(kg)
WT/0.0054
短辺(mm)
W1/9.1
勝手
右 /記号[R]
ブレーカ
GM
ピン径(Φmm)
D1/4.1
コーナー半径(mm)
1
材種
PM335S
インサート厚さ(mm)
4.4
頂角(°)
90
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04706891LOMU040410ER-GM PM335S
¥23,400
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする