曜日別特売
TPGN110304 MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81269216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用インサート(サーメット)TPGN110304 MP3115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・インサート厚さ・内接円など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
インサート厚さ(mm)
3.18
内接円(mm)
6.35
注文コード
81269216
品番
TPGN110304 MP3115
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。

内接円(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正三角形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
MP3115
インサート厚さ(mm)
3.18
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする