曜日別特売
CCMT120404-MP MX3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81260685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT120404-MP MX3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81260685
CCMT120404-MP MX3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81260685

旋削用インサート(サーメット)CCMT120404-MP MX3115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・形状・材種など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
菱形80°
材種
MX3115
注文コード
81260685
品番
CCMT120404-MP MX3115
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。

形状
菱形80°
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
ブレーカ
MP
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
材種
MX3115
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする