曜日別特売
CPMH080208-LP MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81260597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMH080208-LP MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81260597
CPMH080208-LP MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81260597

旋削用インサート(サーメット)CPMH080208-LP MP3115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・形状・材種など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
菱形80°
材種
MP3115
注文コード
81260597
品番
CPMH080208-LP MP3115
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。

形状
菱形80°
内接円(mm)
7.94
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
材種
MP3115
厚さ(mm)
2.38
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
LP
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
頂角(°)
80
逃げ角(°)
11
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする