曜日別特売
CCET04T002MR-SRF MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81264465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCET04T002MR-SRF MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81264465
CCET04T002MR-SRF MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81264465

旋削用インサート(サーメット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・形状・材種など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
形状
菱形80°
材種
MP3115
注文コード
81264465
品番
CCET04T002MR-SRF MP3115
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。

形状
菱形80°
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
4.76
ブレーカ
SRF
厚さ(mm)
1.79
刃先形状
マイナス交差のコーナR
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
MP3115
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする