こんなお得な商品も!

薬用手洗い石けん液 原液使用
モノタロウ
¥2,498税込¥2,748
(5)
フレッシュシトラスグリーンの香り。
香料配合タイプ。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。原液使用。
有効成分:イソプロピルメチルフェノール
使用する機器・容器によって泡状でも液状でも使用できます。
- 成分
- イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、香料、緑色201号、緑色204号
- トラスコ品番
- 368-0045
- タイプ
- 泡
- 規格
- 医薬部外品
- シリーズ
- シャボネット
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 230×120×284
- 希釈倍率
- 原液使用
- 液性
- 弱アルカリ性
- 香り
- シトラスグリーン
- 効能
- 皮ふの殺菌・消毒・清浄
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 商品タイプ
- 補充用
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- 繰り返し・詰め替え
- 対応
- 内容量
- 1個(5kg)
注意
※うすめず原液のまま石けん液容器に入れて、手洗いにご使用ください。※カップ、ノズルは別売りです。
手洗い用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 09112836
2023-07-06
用途: 普段の日常手洗い
医療・福祉・介護関連業
ずっと手洗い用の泡タイプの石鹸はシャボネットを安心して使用しています。注ぎ口も付属されていて他店では注ぎ口が付いてこないため、とても助かっています。
1人が参考にしています
対象商品 : 09112836
2023-04-03
用途: 独身寮 食堂入り口 手洗い器で使用 また洗面所にも置いています。
出光興産株式会社 様(製造業)
ただこれは希釈タイプではありません。希釈タイプも格安の値段で置いて戴けると助かります。
1人が参考にしています





















