曜日別特売

カラーのびのび手袋 大 紫

カラーのびのび手袋 大 紫 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 大 紫 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 大 紫 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 大 紫 - アーテック[学校教材・教育玩具]

伸びるフィット感!やわらか素材ののびのび手袋!
よく伸びて手にしっかりフィットする、鮮やかなカラーののびのび手袋です。アクリル中心のやわらかい素材で長時間の着用も快適、着脱もラクラク。大きめサイズで男女問わずゆったり使えます。衣装やイベント、発表会、ダンスや運動会など幅広いシーンで活躍し、コーディネートのアクセントにもぴったり。程よい厚みで一年中使える、パフォーマンスやコスチューム、作業にもおすすめの手袋です。

セット内容本体のみ材質アクリル、ポリエステル、スパンデックス寸法(mm)平置き時:約185×130内容量1組
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8128003019763
オープン
191
210(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする