ディスポーザブル注射筒(実験用) 1個

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード81281055品番S75-2179-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥314
販売価格(税別)
285

実験に便利なプラスチック製の注射筒です。

材質
プラスチック
容量(mL)
50
目盛(mL)
1
方式
ルアーチップ
外径(mm)
先端/4
筒先
横口
注意
※本商品は医療用ではありません。実験・研究以外の目的では使用できません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする