ナリカ
ディスポーザブル注射筒(実験用) 1個
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
100
50
30
10
20
1
5
100
2.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81281125
品番
S75-2179-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
実験に便利なプラスチック製の注射筒です。
容量(mL)
100
目盛(mL)
1
筒先
横口
材質
ポリプロピレン
方式
ルアーチップ
注意
※本商品は医療用ではありません。実験・研究以外の目的では使用できません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。