曜日別特売

さわやかな 調節可能2連ハンガーラック

さわやかな 調節可能2連ハンガーラック - ホームテイストさわやかな 調節可能2連ハンガーラック - ホームテイストさわやかな 調節可能2連ハンガーラック - ホームテイストさわやかな 調節可能2連ハンガーラック - ホームテイストさわやかな 調節可能2連ハンガーラック - ホームテイストさわやかな 調節可能2連ハンガーラック - ホームテイストさわやかな 調節可能2連ハンガーラック - ホームテイストさわやかな 調節可能2連ハンガーラック - ホームテイスト

お好みのレイアウトに調節可能で自分に合ったスタイルの収納ラックを展開できます!
大小2枚ずつの棚板が高さ調整可能で、季節に合わせたスタイルチェンジもできます!
84cm幅なのでしっかり収容力があります!
魅せる収納でお家を鮮やかに!

用途
事務所やオフィス、休憩室等のハンガーラック・衣類収納として。
色
ホワイトオーク
寸法(cm)
84×40×179
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81284388FHWZ-90-WOK
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする