曜日別特売

日本製たっぷり収納ワードローブ

日本製たっぷり収納ワードローブ - ホームテイスト日本製たっぷり収納ワードローブ - ホームテイスト日本製たっぷり収納ワードローブ - ホームテイスト日本製たっぷり収納ワードローブ - ホームテイスト日本製たっぷり収納ワードローブ - ホームテイスト日本製たっぷり収納ワードローブ - ホームテイスト日本製たっぷり収納ワードローブ - ホームテイスト日本製たっぷり収納ワードローブ - ホームテイスト

日本製の大容量衣類収納!
ハンガーラックと可動棚を組み合わせた設計で、衣類からバッグ・小物までまとめてすっきり収納できます。
よく使う服はサッと掛けて、棚には畳んだ衣類や小物を。
アイテムや季節に合わせて棚の高さも調整でき、無駄のない収納が叶います。
低ホルムアルデヒド仕様で小さなお子様がいる家庭でも安心してご使用いただけます。

用途
リビングやオフィス、休憩室ののおしゃれな収納として、衣類など収納できます。
色
ブラウン
寸法(cm)
88.5×57×186.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
88.5×57×186.6
素材
パーチクルボード / プリント化粧繊維板(MDF)
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81283636SH-34-WRB-BR
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,546/税込¥5,001
北海道地方数量1につき¥5,910/税込¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする