曜日別特売
VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029

VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029
VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029
VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029
VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029
VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029
VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029
VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029
VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029
VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029
VDLZ-120-WAL ヴィンテージ調 棚付きL字デスク ホームテイスト 81284029

ヴィンテージ調 棚付きL字デスク

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
色ウォールナット
内容量1台注文コード81284029品番VDLZ-120-WAL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

広々としたL字天板のシンプルデザインデスクです。
ディスプレイ棚付きで、収納力も高くデスク周りを上手に使うことができます!
高さ調節可能な可動棚付きで、本やプリンタなども収納できます!
リバーシブル天板なので、お部屋に合わせた配置ができます!
アジャスタ付きでがたつきをおさえます!

用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。
色
ウォールナット
寸法(cm)
115×60.5×80
素材
構造材:パーチクルボード、MDF、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,728/税込¥3,001
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする