トライメイト
ステンレスフック ダブルフック 4個セット
裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。
用途
小物掛けとして
材質
ステンレス
寸法(mm)
48×46×20
色
シルバー
タイプ
ダブルフック
耐荷重(kg)
5
内容量
1セット(4個)
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81283417
TR-KF003-C-4SET
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください