曜日別特売

ステンレスフック 長方形 8個セット

ステンレスフック 長方形 8個セット - トライメイト

裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。

用途小物掛けとして材質ステンレス寸法(mm)25×43×20シルバータイプ長方形耐荷重(kg)5内容量1セット(8個)
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81283408TR-KF003-B-8SET
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする