CHEST BAG WOMBAT(チェストバッグ ウォンバット)
脱着自在なチェストバッグ。すぐに取り出したいもの、大切なものは胸のポケットへ入れられます。付属のフックベルトでバックパックへもタイトフィットに装着できます。ショルダーストラップも付属しています。
チェストバックはカッコ悪くない、そして特に旅行では超便利なアイテム。このウォンバットは、ストリームトレイル全モデルのバックパックのショルダーストラップに付いているDリングに取り付けて、移動中に取り出す頻度の高いチケット、パスポート、スマホや貴重品を収納できます。
バックが目元にあるため盗難防止にもなります。フラットでコンパクトでありながら単行本も入る大きさです。足元への目線を遮ることもなく安心して移動ができます。
付属のストラップで4点留めでしっかりと体に固定できます。片側のバックルのみを外すことでバックパックには取り付けたまま背負ったり下ろしたりすることが可能です。
単体での使用の為のチェストストラップと ショルダーストラップが付属してるのでシチュエーションに応じて使い分けることができます。旅行だけはなくバイクツーリングや釣りなど多様なシチュエーションに対応できます。
- 材質
- 420Dポリエステル
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 26×21×6
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ























![ポータブル活かし水くみ (A) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ポータブル活かし水くみ (A) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061566-260812-02.jpg)
![活かし水くみ (J) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 活かし水くみ (J) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061146-260812-02.jpg)