HAC5300 宅配ボックス(折りたたみタイプ) HAC 81300689

※使用例

HAC5300 宅配ボックス(折りたたみタイプ) HAC 81300689
HAC5300 宅配ボックス(折りたたみタイプ) HAC 81300689
HAC5300 宅配ボックス(折りたたみタイプ) HAC 81300689
HAC5300 宅配ボックス(折りたたみタイプ) HAC 81300689
HAC5300 宅配ボックス(折りたたみタイプ) HAC 81300689
HAC5300 宅配ボックス(折りたたみタイプ) HAC 81300689

宅配ボックス(折りたたみタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81300689
品番
HAC5300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

収納時もコンパクト!折りたたみタイプの宅配ボックスです。盗難防止にドアやハンドルなどに固定できる防犯ワイヤーと南京錠がセットになって安心して設置できます。配達員さんにもわかりやすいようにフタに使い方手順を記載!

主材質
伸縮防水オックスフォード生地・PP・亜鉛合金・ナイロン・ポリエステル(本体)
亜鉛メッキ鉄・PVC(防犯ワイヤー)
鉄(南京錠&鍵)
用途
宅配ボックスとして荷物の受け取りに
セット内容
防犯ワイヤー(約2m)×1本、南京錠×2個、南京錠用鍵×3個
質量(g)
約870(本体)、約20(防犯ワイヤー)
サイズ(cm)
約W46×D36×H32.5(組立時)
容量(L)
約42
適合サイズ(cm)
【受け取り可能】42×33×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする