PK2120 業務用 パンニーダー 日本ニーダー 81312056

業務用 パンニーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81312056
品番
PK2120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

付属品:こね羽根・ステンレスポット・ドームふた・保冷剤

用途
ポット底の温度を検知して表示するので、温度管理が楽々行えます。
TGK品番
1-1183-0601
質量(kg)
10.2(本体8/ポット2.2)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×300×395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする