タオル/グローブ用 ホルダー

タオル/グローブ用 ホルダー - KEY-BAKタオル/グローブ用 ホルダー - KEY-BAKタオル/グローブ用 ホルダー - KEY-BAKタオル/グローブ用 ホルダー - KEY-BAKタオル/グローブ用 ホルダー - KEY-BAKタオル/グローブ用 ホルダー - KEY-BAKタオル/グローブ用 ホルダー - KEY-BAKタオル/グローブ用 ホルダー - KEY-BAK

タオルや冷却タオル、作業用手袋などの小物をしっかり保持し、必要なものを常に手元にキープできる小型ギアテザーです。
取り外し可能なエンドフィッティングを採用しており、KEY-BAKのQuik-Connectアクセサリーに対応。
用途に応じてエンドパーツを簡単に交換でき、作業内容に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

仕様
接続部:取り換え可能
タイプ
取付け:カラビナ
伸長(cm)
リトラクター最大:60(24インチ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813109180TRG-3114
¥5,050
¥4,998
¥5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする