0TRG-3114 タオル/グローブ用 ホルダー KEY-BAK 81310918

0TRG-3114 タオル/グローブ用 ホルダー KEY-BAK 81310918
0TRG-3114 タオル/グローブ用 ホルダー KEY-BAK 81310918
0TRG-3114 タオル/グローブ用 ホルダー KEY-BAK 81310918
0TRG-3114 タオル/グローブ用 ホルダー KEY-BAK 81310918
0TRG-3114 タオル/グローブ用 ホルダー KEY-BAK 81310918
0TRG-3114 タオル/グローブ用 ホルダー KEY-BAK 81310918
0TRG-3114 タオル/グローブ用 ホルダー KEY-BAK 81310918
0TRG-3114 タオル/グローブ用 ホルダー KEY-BAK 81310918

タオル/グローブ用 ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81310918
品番
0TRG-3114
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

タオルや冷却タオル、作業用手袋などの小物をしっかり保持し、必要なものを常に手元にキープできる小型ギアテザーです。
取り外し可能なエンドフィッティングを採用しており、KEY-BAKのQuik-Connectアクセサリーに対応。
用途に応じてエンドパーツを簡単に交換でき、作業内容に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

仕様
接続部:取り換え可能
タイプ
取付け:カラビナ
伸長(cm)
リトラクター最大:60(24インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする