曜日別特売
- フィッシュバック ツナバック インナー付 トップウォーター 81318408

- フィッシュバック ツナバック インナー付 トップウォーター 81318408
- フィッシュバック ツナバック インナー付 トップウォーター 81318408
- フィッシュバック ツナバック インナー付 トップウォーター 81318408
- フィッシュバック ツナバック インナー付 トップウォーター 81318408

フィッシュバック ツナバック インナー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81318408
品番
-
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

トップウォーターオリジナルのマリーンバッグは、カジキなどの超大型魚をターゲットにした全長2.5mの特大サイズです。
最大の特徴は、両サイドがマジックテープで完全に開く独自の開放構造にあります。これにより、長いビル(吻)や巨大な尾ひれをバッグの外に出したまま無理なく収納することが可能になりました。
規格外のモンスタークラスにも柔軟に対応し、船上での過酷な作業をスマートにサポートする、オフショアアングラー必携の実戦的アイテムです。

寸法
折りたたみ時:横600 × 縦700 × 厚さ300
構造
(開閉)上部ファスナー式
外寸(mm)
展開時:横1800 × 縦700 × マチ300
寸法(mm)
インナーバッグ:横1700 × 縦700(防水素材・本体接続のズレ防止設計)
注意
※本製品には防水インナーバッグは付属しておりません。
※両サイドがマジックテープによる開放式のため、血液やドリップ、水分が外部へ漏れ出す構造となっています。車内や汚したくない場所での運搬・保管には適しておりませんので十分ご注意ください。
※ビルや尾ひれを外に出して保管する際は、周囲の安全確保や、他の機材への干渉・破損に十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする