WWCW13T3AFFR-WS DS2005 チップ WWCW13T3AFFR-WS タンガロイ 81302536

代表画像

WWCW13T3AFFR-WS DS2005 チップ WWCW13T3AFFR-WS タンガロイ 81302536
WWCW13T3AFFR-WS DS2005 チップ WWCW13T3AFFR-WS タンガロイ 81302536

チップ WWCW13T3AFFR-WS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
81302536
品番
WWCW13T3AFFR-WS DS2005
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
【AN】18.5、【BS】7.8、【IC】12.8、【RE】1.5、【S】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする